SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 16x230VAC/1A ST (Triac) 35 mm -40 ... +70°C Startup -25 °C ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15225FH007AB0
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja
Art des Digitalausgangs - Triac
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618074401
Sonepar Artikelnummer
121122768
Hersteller Artikelnummer
6AG15225FH007AB0
Hersteller Typ
6AG1522-5FH00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15225FH007AB0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Triac
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
1 A
Art der Ausgangsspannung:
AC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.366 kg
- Typ: 16 Kanäle in Gruppen zu 2
- Strom: 2A pro Gruppe
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Start-up Temperatur: -25°C
- Konformbeschichtung zum Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Einfaches Montieren, Verdrahten und Inbetriebnehmen des dezentralen Peripheriesystems
- Skalierbarkeit ermöglicht exakte Anpassung an den jeweiligen Bedarf vor Ort
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen für höchste Zuverlässigkeit
- Zuverlässige digitale Signalausgabe unter verschiedenen Bedingungen
SIPLUS S7-1500 DQ 16x230VAC 1A ST TRIAC
Das SIPLUS S7-1500 DQ 16x230VAC 1A ST TRIAC ist ein digitales Ausgabemodul, das besonders robust ist und zuverlässige digitale Signalausgabe unter extremen Umgebungsbedingungen gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


