Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 16x24 ... 48 VUC/125 VDC/0,5 A ST 35 mm -40 ... +70°C based...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 16x24 ... 48 VUC/125 VDC/0,5 A ST 35 mm -40 ... +70°C based...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG15225EH007AB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art des Digitalausgangs - Transistor

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618071417

Sonepar Artikelnummer

121122764

Hersteller Artikelnummer

6AG15225EH007AB0

Hersteller Typ

6AG1522-5EH00-7AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG15225EH007AB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

5 ms

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.342 kg

    SIPLUS S7-1500 DQ 16x48VUC/125V based on 6ES7522-5EH00-0AB0

    Das SIPLUS S7-1500 DQ ist ein digitales Ausgabemodul mit hervorragenden Umgebungsbedingungen, das 16 Kanäle bietet und auf maximale Zuverlässigkeit bei extremen Bedingungen ausgelegt ist.

    Technische Details:

    • 16 Kanäle in Gruppen zu 1, 0,5A pro Gruppe
    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Ersatzwert
    • Modular und skalierbar für benutzerdefinierte Anwendungen
    • IP20 Klassifizierung
    • 100 % Conformal Coating für zusätzlichen Schutz

    Kunden Nutzen:

    • Kurzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, selbst bei großen Mengen
    • Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • Exzellente Beständigkeit gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
    • Zuverlässige Ausgangssignale unter extremen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie