Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG25221BH014AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618071127

Sonepar Artikelnummer

121122580

Hersteller Artikelnummer

6AG25221BH014AB0

Hersteller Typ

6AG2522-1BH01-4AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG25221BH014AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

16

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

0.5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1 .. 0.5 ms

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.276 kg

    SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC HF TX RAIL based on 6ES7522-1BH01-0AB0

    Das SIPLUS S7-1500 DQ ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem, das eine zuverlässige digitale Signalausgabe in extremen Umgebungsbedingungen gewährleistet.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+70°C, OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
    • Digitalausgabemodul mit 16 Kanälen in Gruppen zu 8
    • Maximale Ausgangsleistung: 4A pro Gruppe
    • Einzelkanaldiagnose
    • Schutz durch 100 % Conformal Coating
    • IP20 Schutzart

    Kunden Vorteile:

    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
    • Besonders einfache Montage und Verdrahtung
    • Skalierbarer Aufbau ermöglicht exakte Anpassung an den Bedarf vor Ort
    • Robustheit gegen biologische, chemische und mechanische Einflüsse sowie gegen Betauung, Frost und Schadgase

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie