SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 16x24VDC/0,5A HF 35 mm -40 ... +70°C based on 6ES7522-1BH01...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15221BH017AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618071431
Sonepar Artikelnummer
121122760
Hersteller Artikelnummer
6AG15221BH017AB0
Hersteller Typ
6AG1522-1BH01-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15221BH017AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
0.5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Ja
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.1 .. 0.5 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.279 kg
- Digitalausgabemodul mit 16 Kanälen in Gruppen zu 8
- Ausgangsstrom von 0.5A pro Kanal
- 4A pro Gruppe
- Einzelkanaldiagnose
- Temperaturbetriebsbereich von -40…+70°C
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- 100 % Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten, auch bei großen Mengengerüsten
- Besonders einfache Montage und Verdrahtung
- Flexible Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf vor Ort
- Zuverlässige Signalübertragung unter extremen Bedingungen
SIPLINUS S7-1500 DQ 16x 24VDC/ 0.5A based on 6ES7522-1BH01-0AB0
Das SIPLUS S7-1500 DQ 16x 24VDC/ 0.5A ist ein digitales Ausgabemodul, das zuverlässig digitale Signale unter extremen Umgebungsbedingungen ausgibt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


