Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 8x230 VAC/5 A ST (Relais) 35 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 8x230 VAC/5 A ST (Relais) 35 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG25225HF001AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618070656

Sonepar Artikelnummer

121122583

Hersteller Artikelnummer

6AG25225HF001AB0

Hersteller Typ

6AG2522-5HF00-1AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG25225HF001AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Relais

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

5 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 264 V

Art der Ausgangsspannung:

AC/DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.402 kg

    SIPLUS S7-1500 DQ 8x230V AC ST 5A T1 RAIL

    Das SIPLUS S7-1500 DQ 8x230V AC ST 5A ist ein digitales Ausgabemodul mit 8 Kanälen, das für zuverlässige Signalgebung unter extremen Bedingungen konzipiert wurde.

    Technische Details:

    • Modulnummer: 6ES7522-5HF00-0AB0
    • Temperaturbereich: -25…+60°C
    • Überlastfähigkeit: OT1 mit ST1/2 (+70°C für 10 min)
    • Ausgangsstrom: 5A pro Gruppe
    • Diagnose: integrierte Diagnosefunktionen
    • Schutzart: IP20
    • Conformal Coating: 100% Conformal Coating für zusätzlichen Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem, das sich flexibel an die örtlichen Anforderungen anpassen lässt.
    • Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten, selbst bei großen Mengengerüsten.
    • Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen, was Zeit und Kosten spart.
    • Hohe Widerstandsfähigkeit gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, sowie gegen Betauung, Frost und Schadgase.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie