SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 8x230 VAC/5 A ST (Relais) 35 mm -25 ... +60 °C based on 6ES...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15225HF002AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618047931
Sonepar Artikelnummer
121122770
Hersteller Artikelnummer
6AG15225HF002AB0
Hersteller Typ
6AG1522-5HF00-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15225HF002AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Art des Digitalausgangs:
Relais
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Ausgangsstrom:
5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 264 V
Art der Ausgangsspannung:
AC/DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.403 kg
- 8 Kanäle in Gruppen zu 1, 5A pro Gruppe
- Temperaturbereich: -25…+60°C
- Mit Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Modulares und skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Schutz gegen extreme Umgebungsbedingungen
- Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf vor Ort
- Zuverlässige Signalübertragung unter verschiedenen Bedingungen
- Widerstandsfähig gegenüber biologischen, chemischen und mechanisch aktiven Stoffen
SIPLUS S7-1500 DQ 8x230V AC/5A based on 6ES7522-5HF00-0AB0
Das SIPLUS S7-1500 DQ ist ein digitales Ausgabemodul, das für maximale Flexibilität und Zuverlässigkeit in herausfordernden Umgebungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


