Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 8x230VAC/2A ST (Triac) 35 mm -40 ... +70°C based on 6ES7522...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 8x230VAC/2A ST (Triac) 35 mm -40 ... +70°C based on 6ES7522...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG15225FF007AB0

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Digitale Ausgänge konfigurierbar - Ja

  • Art des Digitalausgangs - Triac

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618047924

Sonepar Artikelnummer

121122766

Hersteller Artikelnummer

6AG15225FF007AB0

Hersteller Typ

6AG1522-5FF00-7AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG15225FF007AB0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Triac

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

2 A

Art der Ausgangsspannung:

AC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.200 kg

    SIPLUS S7-1500 DQ 8x230V AC/2A based on 6ES7522-5FF00-0AB0

    Das SIPLUS S7-1500 DQ ist ein robustes digitales Ausgabemodul mit 8 Kanälen, das für extreme Umgebungsbedingungen entwickelt wurde und schnelle Reaktionszeiten bietet.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Digitalausgabemodul mit 8 Kanälen in Gruppen zu 2A pro Gruppe
    • Modular und skalierbar im IP20-Bereich
    • Gegen extreme Umgebungsbedingungen geschützt durch 100 % Conformal Coating
    • Zukunftssicher mit kurzen Buszykluszeiten

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montage- und Verdrahtungsprozess
    • Hochgradig anpassbar an spezifische Anforderungen vor Ort
    • Verlässliche Ausgabe digitaler Signale unter herausfordernden Bedingungen
    • Hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber biologischen, chemischen und mechanischen Einflüssen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie