Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 8x24VDC/2A HF 35 mm, mit Betriebsart PWM -40 ... +70°C base...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 DQ 8x24VDC/2A HF 35 mm, mit Betriebsart PWM -40 ... +70°C base...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG15221BF007AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618047917

Sonepar Artikelnummer

121122759

Hersteller Artikelnummer

6AG15221BF007AB0

Hersteller Typ

6AG1522-1BF00-7AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG15221BF007AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Art des Digitalausgangs:

Transistor

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Ausgangsstrom:

2 A

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Ja

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.1 .. 0.5 ms

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.285 kg

    SIPLUS S7-1500 DQ 8x24VDC/2A based on 6ES7522-1BF00-0AB0

    Das SIPLUS S7-1500 DQ ist ein digitales Ausgabemodul, das zuverlässige Signalübertragung in extremen Umgebungsbedingungen gewährleistet.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -40…+70°C
    • Digitalausgabemodul mit 8 Kanälen
    • Ausgangsstrom: 2A pro Kanal
    • 8A pro Gruppe von 8 Kanälen
    • Diagnosefähigkeiten
    • Modular und skalierbar
    • IP20 Schutzart
    • 100 % Conformal Coating

    Kunden Vorteile:

    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten auch bei großen Mengengerüsten
    • Einfach zu montieren, zu verdrahten und in Betrieb zu nehmen
    • Flexible Anpassung an den jeweiligen Bedarf vor Ort durch skalierbaren Aufbau
    • Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
    • Zuverlässige Ausgabe digitaler Signale unter extremen Bedingungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie