SIEMENS - SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC -30 ... +60 °C mit Conformal Coating

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15261BH002AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618072018
Sonepar Artikelnummer
121122772
Hersteller Artikelnummer
6AG15261BH002AB0
Hersteller Typ
6AG1526-1BH00-2AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15261BH002AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Art der Eingangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Digitale Eingänge konfigurierbar:
Ja
Eingangsstrom bei Signal 1:
3.7 mA
Zulässige Spannung am Eingang:
-30 .. 30 V
Redundanzfähigkeit:
Nein
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.4 .. 20 ms
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.341 kg
- Temperaturbereich: -30…+60°C
- Baubreite: 35 MM
- Standard: BIS PL E (ISO13849-1) / SIL 3 (IEC 61508)
- Modular und skalierbar mit SIMATIC ET 200MP
- Unterstützt kürzeste Buszykluszeiten und schnelle Reaktionszeiten
- Einfaches Montieren, Verdrahten und Inbetriebnehmen
- Exakte Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf
- Hohe Widerstandsfähigkeit gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Zuverlässige Signalverarbeitung unter extremen Umgebungsbedingungen
SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC based on 6ES7526-1BH00-0AB0
Der F-Digitaleingabemodul bietet zuverlässige digitale Signalverarbeitung unter extremen Umgebungsbedingungen durch sein 100 % Conformal Coating.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


