Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC OT1 RAIL based on 6ES7526-1BH00-0AB0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 F-DI 16x24VDC OT1 RAIL based on 6ES7526-1BH00-0AB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG25261BH001AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 16

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618071103

Sonepar Artikelnummer

121122585

Hersteller Artikelnummer

6AG25261BH001AB0

Hersteller Typ

6AG2526-1BH00-1AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG25261BH001AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

16

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Art der Eingangsspannung:

DC

Art des Digitalausgangs:

ohne

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Digitale Eingänge konfigurierbar:

Ja

Eingangsstrom bei Signal 1:

3.7 mA

Zulässige Spannung am Eingang:

-30 .. 30 V

Redundanzfähigkeit:

Nein

Verzögerungszeit bei Signalwechsel:

0.4 .. 20 ms

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.350 kg

    Siplus S7-1500 F-DI 16x24VDC HF T1 RAIL based on 6ES7526-1BH00-0AB0

    Das SIPLUS S7-1500 F-DI ist ein hochentwickeltes F-Digitaleingabemodul mit hervorragendem Schutz für anspruchsvolle Umgebungen.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -30…+60°C, mit OT1 ST1/2 (+70°C für 10min)
    • Modulbreite: 35 MM
    • Umgebungsschutz: 100 % Conformal Coating
    • Standard: PL E (ISO13849-1)/ SIL 3 (IEC 61508)
    • Buszykluszeiten: kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
    • Montage und Verdrahtung: besonders einfach

    Kunden Nutzen:

    • Zuverlässige Erfassung digitaler Signale unter allen Umweltbedingungen
    • Modularität und Skalierbarkeit zur exakten Anpassung an lokale Bedürfnisse
    • Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe, Betauung, Frost und Schadgase
    • Erhöhte Betriebssicherheit durch hochwertige Komponenten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie