Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A PPM -30 ... +60 °C mit Conformal Coating

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A PPM -30 ... +60 °C mit Conformal Coating

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG15262BF002AB0

  • Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 0

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618071905

Sonepar Artikelnummer

121122774

Hersteller Artikelnummer

6AG15262BF002AB0

Hersteller Typ

6AG1526-2BF00-2AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG15262BF002AB0

Versorgungsspannung DC:

19.2 .. 28.8 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Digitale Ausgänge konfigurierbar:

Ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

Ausgangsstrom:

2 A

Zulässige Spannung am Ausgang:

0 .. 28.8 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Ja

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.386 kg

    SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A based on 6ES7526-2BF00-0AB0

    Der F-Digitalausgabemodul ermöglicht eine zuverlässige digitale Signalübertragung auch unter extremen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: -30…+60°C
    • Baubreite: 35MM
    • Schutzstandards: BIS PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
    • Funktion: Modular, skalierbar und universell einsetzbar
    • IP-Beschränkung: IP20
    • Buszykluszeiten: Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
    • Montage: Besonders einfach zu montieren und zu verdrahten
    • Conformal Coating: 100 % Conformal Coating für Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe

    Kunden Vorteile:

    • Zuverlässige Signalübertragung unter extremen Bedingungen
    • Individuelle Anpassung der Peripheriestation an den Bedarf vor Ort
    • Einfach und schnell in Betrieb zu nehmen
    • Schutz der Komponenten durch Conformal Coating

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie