SIEMENS - SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC/2A PPM OT1 RAIL based on 6ES7526-2BF00-0AB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG25262BF001AB0
Versorgungsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618071011
Sonepar Artikelnummer
121122587
Hersteller Artikelnummer
6AG25262BF001AB0
Hersteller Typ
6AG2526-2BF00-1AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG25262BF001AB0
Versorgungsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
0 .. 28.8 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Ja
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.388 kg
- Modulnummer: 6ES7526-2BF00-0AB0
- Temperaturbereich: -30…+60°C, kurzfristig bis +70°C für 10 Minuten
- F-Digitalausgabemodul mit 8 Kanälen, 24VDC, 2A pro Kanal
- 35MM Baubreite
- Schutzart: IP20
- Normen: bis PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508)
- 100 % Conformal Coating zum Schutz gegen biologische, chemische und mechanisch aktive Stoffe
- Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten bei großen Mengengerüsten
- Einfach zu montieren und zu verdrahten, was die Inbetriebnahme beschleunigt
- Modularer und skalierbarer Aufbau, der sich exakt auf den Bedarf vor Ort ausrichten lässt
- Zuverlässige Signalausgabe unter extremen Bedingungen
SIPLUS S7-1500 F-DQ 8x24VDC 2A T1 RAIL
Das SIPLUS S7-1500 F-DQ ist ein robustes digitales Ausgabemodul, das zuverlässige Signalausgaben unter extremen Umgebungsbedingungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


