Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 Lüfter 175 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 Lüfter 175 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG15930AA007AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389091

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618138103

Sonepar Artikelnummer

121124309

Hersteller Artikelnummer

6AG15930AA007AA0

Hersteller Typ

6AG1593-0AA00-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG15930AA007AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.500 kg

    SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 175mm mit Conformal Coating

    The SIPLUS S7-1500 Cooling Fan is designed to ensure optimal cooling for specified CPUs within the operating temperature range of 0...+70°C.

    Technische Details:

    • Cooling fan dimension: 175mm
    • Conformal coating for enhanced protection
    • Operating temperature: 0...+70°C
    • Compatible with: SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 (6AG1518-4AP00-4AB0), SIPLUS S7-1500 CPU 1518F-4 (6AG1518-4FP00-4AB0), SIPLUS S7-1500 CPU 1518-4 MFP (6AG1518-4AX00-4AC0)

    Kunden Vorteile:

    • Enhanced cooling performance for reliable CPU operation
    • Prolonged lifespan of electronic components
    • Versatile compatibility with multiple CPU models
    • Robust protection against environmental factors due to conformal coating

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie