Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 Lüfter 210 mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 Lüfter 210 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG15930AB007AA0

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389091

  • Gewicht - 0.500 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618138110

Sonepar Artikelnummer

121124315

Hersteller Artikelnummer

6AG15930AB007AA0

Hersteller Typ

6AG1593-0AB00-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG15930AB007AA0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.500 kg

    SIPLUS S7-1500 Cooling Fan 210mm mit Conformal Coating

    Der SIPLUS S7-1500 Cooling Fan ist eine entscheidende Komponente zur Temperaturregelung in industriellen Anwendungen, geeignet für SIPLUS S7-1500 CPUs.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 210 mm
    • Betriebstemperatur: 0...+70°C
    • Geeignet für SIPLUS S7-1500 CPU 1517H-3 (6AG1517-3HP00-4AB0)
    • Geeignet für SIPLUS S7-1500 CPU 1518HF (6AG1518-4JP00-4AB0)
    • Mit Conformal Coating für erhöhte Schutzwirkung

    Kunden Vorteile:

    • Sichere Temperaturkontrolle für optimale Leistung der CPUs
    • Erhöhte Zuverlässigkeit durch Verdeckung mit Conformal Coating
    • Einfache Integration in bestehende SIPLUS extreme Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie