SIEMENS - SIPLUS S7-1500 PS 60 W 120/230 V AC/DC -25 ... +70 °C based on 6ES7507-0RA00-...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15070RA007AB0
Eingangsspannung DC - 88 .. 300 V
Art der Eingangsspannung - AC/DC
Art der Ausgangsspannung - DC
Ausgangsspannung DC - 19.2 .. 28.8 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618047726
Sonepar Artikelnummer
121122729
Hersteller Artikelnummer
6AG15070RA007AB0
Hersteller Typ
6AG1507-0RA00-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15070RA007AB0
Eingangsspannung DC:
88 .. 300 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Art der Ausgangsspannung:
DC
Ausgangsspannung DC:
19.2 .. 28.8 V
Eingangsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Leistungsabgabe:
60 W
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
70 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.614 kg
- Grundlage: 6ES7507-0RA00-0AB0
- Leistung: 60W
- Spannungsversorgung: 120/AC 230V/DC
- Betriebstemperatur: -40…+70°C
- Starttemperatur: -25°C
- Mit Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Schutz gegen extreme Temperaturschwankungen
- Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und Betauung
- Beständig gegen mechanische, biologische und chemische Einflüsse
- Zuverlässige Stromversorgung selbst in rauen Umgebungsbedingungen
SIPLUS S7-1500 PS 1507 60W 120/AC 230V/DC
Der SIPLUS S7-1500 PS 1507 ist eine robuste Systemstromversorgung, die für den Betrieb der S7-1500 Rückwandbus geeignet ist und extremen Umweltbedingungen standhält.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


