Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-1500 TM PosInput 2 2 Kanäle, 1 MHz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-1500 TM PosInput 2 2 Kanäle, 1 MHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG15511AB017AB0

  • Redundanzfähigkeit - Nein

  • Geeignet für Zählen - Ja

  • Geeignet zum Wiegen - Nein

  • Geeignet für Temperaturregelung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618140601

Sonepar Artikelnummer

121380806

Hersteller Artikelnummer

6AG15511AB017AB0

Hersteller Typ

6AG1551-1AB01-7AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG15511AB017AB0

Redundanzfähigkeit:

Nein

Geeignet für Zählen:

Ja

Geeignet zum Wiegen:

Nein

Geeignet für Temperaturregelung:

Nein

Geeignet für Schweiß-Regelung:

Nein

Geeignet für Druck-Regelung:

Nein

Geeignet für NC:

Nein

Geeignet für Wegerfassung:

Ja

Geeignet für CNC:

Nein

Geeignet für SSI:

Ja

Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:

Ja

Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung:

Ja

Geeignet für Durchfluss-Regelung:

Nein

Geeignet für Durchfluss-Messung:

Nein

Geeignet für Bahnsteuerung:

Nein

Geeignet für Nocken-Steuerung:

Nein

Geeignet für fliegende Säge:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Einachs-Regelung:

Nein

Geeignet für Mehrachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Einachs-Positionierung:

Nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

35 mm

Höhe:

147 mm

Tiefe:

129 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.399 kg

    SIPLUS S7-1500 TM PosInput 2

    Die Zähl- und Positionserfassungsbaugruppe ermöglicht die Anbindung an RS-422 Inkrementalgeber oder SSI Absolutwertgeber.

    Technische Details:

    • Basis: 6ES7551-1AB01-0AB0 mit Conformal Coating
    • Temperaturbereich: -40...+70°C
    • Anzahl der Kanäle: 2
    • Eingänge: 2DI pro Kanal
    • Ausgänge: 2DQ pro Kanal
    • Modulares und skalierbares Peripheriesystem: SIMATIC ET 200MP
    • IP20 Schutzart
    • Kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
    • Technologiebaugruppen bieten hardwarenahe Signalvorverarbeitung

    Kunden Nutzen:

    • Einfaches Montieren, Verdrahten und Inbetriebnehmen des dezentralen Peripheriesystems
    • Exakte Anpassung der Peripheriestation an den jeweiligen Bedarf vor Ort durch skalierbaren Aufbau
    • Ermöglicht schnelles Zählen, exaktes Messen und Positionserfassung
    • Unterstützt Pulsweitenmodulation für unterschiedliche Geber und Aktoren
    • Kompatibel mit Ansteuerung von Schrittmotorantrieben und Servoantrieben via PTI-Schnittstelle

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie