SIEMENS - SIPLUS S7-1500 TM Timer DIDQ 16x24V max. 16 Kanäle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG25521AA004AB0
Redundanzfähigkeit - Nein
Geeignet für Zählen - Ja
Geeignet zum Wiegen - Nein
Geeignet für Temperaturregelung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618120924
Sonepar Artikelnummer
121123790
Hersteller Artikelnummer
6AG25521AA004AB0
Hersteller Typ
6AG2552-1AA00-4AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG25521AA004AB0
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Zählen:
Ja
Geeignet zum Wiegen:
Nein
Geeignet für Temperaturregelung:
Nein
Geeignet für Schweiß-Regelung:
Nein
Geeignet für Druck-Regelung:
Nein
Geeignet für NC:
Nein
Geeignet für Wegerfassung:
Nein
Geeignet für CNC:
Nein
Geeignet für SSI:
Nein
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung:
Ja
Geeignet für Durchfluss-Regelung:
Nein
Geeignet für Durchfluss-Messung:
Nein
Geeignet für Bahnsteuerung:
Nein
Geeignet für Nocken-Steuerung:
Nein
Geeignet für fliegende Säge:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Einachs-Regelung:
Nein
Geeignet für Mehrachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Einachs-Positionierung:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
35 mm
Höhe:
147 mm
Tiefe:
129 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.436 kg
- Modularer Aufbau basierend auf 6ES7552-1AA00-0AB0
- Conformal Coating für verbesserten Schutz
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- OT4 mit ST1/2 (+85°C für 10min)
- Max. 8DI, 16DQ (davon max. 16 mit Zeitstempel)
- Funktionen: zählen, PWM, Oversampling
- Kompatibel mit SIMATIC ET 200MP
- Ermöglicht kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten
- Einfach zu montieren und zu verdrahten
- Skalierbarer Aufbau für individuelle Anpassung an den Bedarf vor Ort
- Bietet hardwarenahe Signalvorverarbeitung für verschiedene Anwendungsmöglichkeiten
- Optimale Ansteuerung von Schrittmotorantrieben und Servoantrieben via PTI-Schnittstelle
SIPLUS S7-1500 TM Timer DIDQ 16x24V RAIL
Das SIPLUS S7-1500 TM Timer DIDQ 16x24V RAIL ist ein modulares, skalierbares und universell einsetzbares Peripheriesystem, das hochpräzise Zeitgesteuerte digitale Ein- und Ausgänge bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


