SIEMENS - SIPLUS S7-1500 U-Verbinder -40 ... +70 °C based on 6ES7590-0AA00-0AA0 VPE 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG15900AA007AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.107 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618048211
Sonepar Artikelnummer
121122798
Hersteller Artikelnummer
6AG15900AA007AA0
Hersteller Typ
6AG1590-0AA00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG15900AA007AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.107 kg
- Basierend auf 6ES7590-0AA00-0AA0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -40…+70°C
- Selbstaufbauender Rückwandbus
- 5 Stück je Verpackungseinheit
- Modulares, skalierbares Peripheriesystem in IP20
- Erlaubt kürzeste Buszykluszeiten und schnellste Reaktionszeiten bei großen Mengengerüsten.
- Besonders einfache Montage, Verdrahtung und Inbetriebnahme.
- Skalierbare Peripheriestation, die genau auf den jeweiligen Bedarf vor Ort ausgerichtet werden kann.
- SIPLUS extreme Varianten bieten Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe.
SIPLUS S7-1500 U-Verbinder
Der SIPLUS S7-1500 U-Verbinder dient als Ersatzteil zum Verbinden von Peripheriebaugruppen und ermöglicht den Einsatz in extremen Temperaturbereichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


