SIEMENS - SIPLUS S7-400 CPU 416-3 16 MB -25 ... +70 °C based on 6ES7416-3XS07-0AB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14163XS077AB0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Speichergröße - 16000 kByte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618074371
Sonepar Artikelnummer
121122683
Hersteller Artikelnummer
6AG14163XS077AB0
Hersteller Typ
6AG1416-3XS07-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14163XS077AB0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Speichergröße:
16000 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.0125 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Ja
Mit Display:
Nein
Speicherart:
RAM
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
219 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.082 kg
- Modell: 6ES7416-3XS07-0AB0
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Arbeitsspeicher: 16 MB (8 MB Code, 8 MB Daten)
- Schnittstellen: 1. Schnittst. MPI/DP 12 MBIT/S, 2. Schnittst. PROFIBUS DP, 3. SS IFM-MODULE steckbar
- Schutz: Konformer Beschichtung für zusätzliche Robustheit
- Schutz der Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen.
- Zuverlässiger Betrieb bei extremen Temperaturen, Schadgasen und Feuchtigkeit.
- Erhöhte Investitionssicherheit durch Langzeitstabilität und Robustheit.
- Geeignet für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben in der Fertigung.
SIPLUS S7-400 CPU 416-3
Die SIPLUS S7-400 CPU 416-3 ist eine hochzuverlässige Automatisierungszentrale, die speziell für raue Umgebungsbedingungen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


