SIEMENS - SIPLUS S7-400 CPU 416-3 PN/DP 16 MB -25 ... +70 °C based on 6ES7416-3ES07-0AB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14163ES077AB0
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Speichergröße - 16000 kByte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618073145
Sonepar Artikelnummer
121122681
Hersteller Artikelnummer
6AG14163ES077AB0
Hersteller Typ
6AG1416-3ES07-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14163ES077AB0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Speichergröße:
16000 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.0125 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Ja
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Ja
Mit Display:
Nein
Speicherart:
RAM
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
219 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.165 kg
- Modell: 6ES7416-3ES07-0AB0
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Arbeitsspeicher: 16 MB (8 MB Code, 8 MB Daten)
- Schnittstellen:
- 1. SS MPI/DP 12 MBIT/S (X1)
- 2. SS ETHERNET/PROFINET (X5)
- 3. SS IF 964-DP steckbar (IF1)
- Schutz vor extremen Temperaturen und rauen Umgebungsbedingungen.
- Erhöhte Investitionssicherheit durch robuste Leistung.
- Zuverlässige Unterstützung für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben.
SIPLUS S7-400 CPU 416-3 PN/DP
Die SIPLUS S7-400 CPU 416-3 PN/DP schützt Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen und bietet zuverlässige Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


