SIEMENS - SIPLUS S7-400 CPU 416-5H PN/DP 16 MB -25 ... +70 °C based on 6ES7416-5HS06-0AB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14165HS067AB0
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Ausführung - modular
Anzahl der digitalen Ausgänge - 0
Speichergröße - 16000 kByte
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618008383
Sonepar Artikelnummer
121122684
Hersteller Artikelnummer
6AG14165HS067AB0
Hersteller Typ
6AG1416-5HS06-7AB0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14165HS067AB0
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausführung:
modular
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Speichergröße:
16000 kByte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):
0.0125 ms
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Ja
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Redundanzfähigkeit:
Ja
Mit Display:
Nein
Speicherart:
RAM
Programmspeichererweiterung möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
50 mm
Höhe:
290 mm
Tiefe:
219 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
1.357 kg
- Basismodell: 6ES7416-5HS06-0AB0 mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Zentralbaugruppe: für S7-400H und S7-400F/FH
- Schnittstellen: 5 (1x MPI/DP, 1x DP, 1x PN, 2 für Sync-Module)
- Speicher: 16MByte (512 KB Daten/512 KB Programm)
- Schutz vor extremen Temperaturschwankungen und rauen Umgebungsbedingungen.
- Zusätzliche Investitionssicherheit bei anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben.
- Erhöhte Zuverlässigkeit in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen.
SIPLUS S7-400 CPU 416-5H
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


