Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-400 CPU 417-4 32 MB -25 ... +70 °C based on 6ES7417-4XT07-0AB0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-400 CPU 417-4 32 MB -25 ... +70 °C based on 6ES7417-4XT07-0AB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG14174XT077AB0

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Ausführung - modular

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 0

  • Speichergröße - 32000 kByte

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618073152

Sonepar Artikelnummer

121122686

Hersteller Artikelnummer

6AG14174XT077AB0

Hersteller Typ

6AG1417-4XT07-7AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG14174XT077AB0

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Ausführung:

modular

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Speichergröße:

32000 kByte

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Relaisausgänge:

0

Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung):

0.0075 ms

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

2

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

2

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Anzahl der analogen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Ja

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Systemkomponente:

Ja

Redundanzfähigkeit:

Ja

Mit Display:

Nein

Speicherart:

RAM

Programmspeichererweiterung möglich:

Nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Wand-/Direktmontage möglich:

Nein

Fronteinbau möglich:

Nein

Rack-Montage möglich:

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

50 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

219 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371091

Gewicht:

1.004 kg

    SIPLUS S7-400 CPU 417-4 based on 6ES7417-4XT07-0AB0

    Die SIPLUS S7-400 CPU 417-4 mit Conformal Coating bietet zuverlässigen Schutz für Automatisierungskomponenten in rauen Umgebungsbedingungen.

    Technische Details:

    • Temperaturbereich: -25…+70°C
    • Arbeitsspeicher: 32 MB (16 MB Code, 16 MB Daten)
    • Schnittstellen:
      • 1. Schnittstelle: MPI 12 MBIT/S
      • 2. Schnittstelle: PROFIBUS DP
      • 3./4. Schnittstelle: SS IFM-MODULE steckbar
    • Conformal Coating für zusätzlichen Schutz

    Kunden Vorteile:

    • Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
    • Beständigkeit gegen Schadgase und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe
    • Zuverlässiger Betrieb in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen
    • Zusätzliche Investitionssicherheit durch Schutz bei anspruchsvollen Automatisierungsaufgaben

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie