Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-400 IF 964-DP -25 ... +70 °C based on 6ES7964-2AA04-0AB0

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-400 IF 964-DP -25 ... +70 °C based on 6ES7964-2AA04-0AB0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG19642AA047AB0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0

  • Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948599181

Sonepar Artikelnummer

121122859

Hersteller Artikelnummer

6AG19642AA047AB0

Hersteller Typ

6AG1964-2AA04-7AB0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG19642AA047AB0

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:

0

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Übertragungsrate:

12000 kBit/s

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

Anzahl der Schnittstellen PROFINET:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:

1

Mit optischer Schnittstelle:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherCAT:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Funkstandard Bluetooth:

Nein

Funkstandard WLAN 802.11:

Nein

Funkstandard GPRS:

Nein

Funkstandard GSM:

Nein

Mobilfunkstandard 3G (UMTS):

Nein

IO-Link Master:

Nein

Redundanzfähigkeit:

Ja

Art der Datenübertragung:

seriell

Mit Potentialtrennung:

Ja

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):

Nein

Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):

Nein

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Breite:

26 mm

Höhe:

54 mm

Tiefe:

130 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.133 kg

    Siplus S7-400 IF 964-DP Based on 6ES7964-2AA04-0AB0 Mit Conformal Coating

    Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen, wie besonders hohe und niedrige Temperaturen, Schadgase, Betauung, Frost und biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe.

    Technische Details:

    • Betriebstemperatur: -25…+70°C
    • Schnittstellenmodul DP Master
    • Conformal Coating für zusätzlichen Schutz

    Kunden Nutzen:

    • Schutz vor extremen Umgebungsbedingungen sorgt für zuverlässige Automatisierung.
    • Zusätzliche Investitionssicherheit durch robuste Konstruktion.
    • Ideal für den Einsatz in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie