Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-400 Patch-Kabel LWL 1 m -25 ... +70 °C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-400 Patch-Kabel LWL 1 m -25 ... +70 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG19601AA047AA0

  • Funktion - SPS-SPS

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618004859

Sonepar Artikelnummer

121122194

Hersteller Artikelnummer

6AG19601AA047AA0

Hersteller Typ

6AG1960-1AA04-7AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG19601AA047AA0

Funktion:

SPS-SPS

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.029 kg

    SIPLUS S7-400 LWL-Kabel 1m HF-Sync

    Dieses Produkt ist ein 1 Meter langes LWL-Kabel, das für das Synchronisierungsmodul der SIPLUS S7-400 Serie verwendet wird und Betriebstemperaturen von -25 bis +70°C unterstützt.

    Technische Details:

    • LWL-Kabel für Synchronisierungsmodul
    • Länge: 1m
    • Betriebstemperatur: -25…+70°C
    • Zubehör für SIPLUS extreme

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in das SIPLUS S7-400 System
    • Zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen
    • Optimierte Synchronisation für verbesserte Systemeffizienz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie