Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIPLUS S7-400 Patch-Kabel LWL 10 m -25 ... +70 °C

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIPLUS S7-400 Patch-Kabel LWL 10 m -25 ... +70 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6AG19601AA047KA0

  • Funktion - SPS-SPS

  • Länge - 10 m

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047618004835

Sonepar Artikelnummer

121122848

Hersteller Artikelnummer

6AG19601AA047KA0

Hersteller Typ

6AG1960-1AA04-7KA0

Hersteller Artikel Nr.:

6AG19601AA047KA0

Funktion:

SPS-SPS

Länge:

10 m

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.157 kg

    SIPLUS S7-400 LWL-Kabel 10m HF-Sync

    Das SIPLUS S7-400 LWL-Kabel dient zur Hochfrequenz-Synchronisation von Modulen in extremen Umgebungen.

    Technische Details:

    • Länge: 10m
    • Temperaturbereich: -25…+70°C
    • Zubehör für SIPLUS extreme

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Leistung in herausfordernden Umgebungen
    • Erhöhte Zuverlässigkeit dank spezieller Bauweise
    • Kompatibel mit SIPLUS Synchronisierungsmodulen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie