SIEMENS - SIPLUS S7-400 Patch-Kabel LWL 2 m -25 ... +70 °C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19601AA047BA0
Funktion - SPS-SPS
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618004842
Sonepar Artikelnummer
121122846
Hersteller Artikelnummer
6AG19601AA047BA0
Hersteller Typ
6AG1960-1AA04-7BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19601AA047BA0
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.042 kg
- Länge: 2 Meter
- Betriebstemperatur: -25…+70°C
- Produkttyp: Zubehör für SIPLUS extreme
- Optimale Leistung in extremen Temperaturbereichen
- Robuste Konstruktion für zuverlässige Verbindung
- Einfache Integration in bestehende Systeme
SIPLUS S7-400 LWL-Kabel 2m HF-Sync für Synchronisierungsmodul
Das SIPLUS S7-400 LWL-Kabel dient zur Verbindung des Synchronisierungsmoduls und unterstützt Temperaturen von -25…+70°C, was es ideal für extreme Umgebungen macht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


