SIEMENS - SIPLUS S7-400 PS 405 10 A -25 ... +70 °C based on 6ES7405-0KA02-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14050KA027AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.339 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948599150
Sonepar Artikelnummer
121122669
Hersteller Artikelnummer
6AG14050KA027AA0
Hersteller Typ
6AG1405-0KA02-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14050KA027AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.339 kg
- Basierend auf: 6ES7405-0KA02-0AA0
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Stromversorgung: Weitbereich 10A
- Spannung: DC 24/48/60V, DC 5V/10A
- Schutz: Conformal Coating für extreme Umweltbedingungen
- Schutz gegen Temperaturerweiterung, Feuchtigkeit und Betauung.
- Robuste Bauweise gegen mechanisch, biologisch und chemisch aktive Stoffe.
- Zuverlässige Leistung auch bei rauen Umgebungsbedingungen.
SIPLUS S7-400 PS 405 10A
Die SIPLUS S7-400 PS 405 10A ist eine robuste Stromversorgung, die auch unter extremen Umweltbedingungen zuverlässig arbeitet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


