SIEMENS - SIPLUS S7-400 PS 405 10 A R -25 ... +70 °C based on 6ES7405-0KR02-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14050KR027AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.385 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948653784
Sonepar Artikelnummer
121122671
Hersteller Artikelnummer
6AG14050KR027AA0
Hersteller Typ
6AG1405-0KR02-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14050KR027AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.385 kg
- Modell: 6ES7405-0KR02-0AA0
- Betriebstemperatur: -25…+70°C
- Ausgangsstrom: 10A
- Weitbereichsstromversorgung: DC 24/48/60V, DC 5V/10A
- Geeignet für redundanten Einsatz
- Schutz gegen extreme Umweltbedingungen
- Zuverlässige Stromversorgung bei rauen Umgebungsbedingungen
- Schutz vor Temperaturerweiterungen und Feuchtigkeit
- Robustheit gegenüber mechanischen, biologischen und chemisch aktiven Stoffen
- Erhöhte Betriebssicherheit in anspruchsvollen Anwendungen
Siplus S7-400 PS 405 10A
Die SIPLUS S7-400 PS 405 10A ist eine zuverlässige Stromversorgung, die für extreme Umweltbedingungen ausgelegt ist.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


