SIEMENS - SIPLUS S7-400 PS 407 10 A -25 ... +70 °C based on 6ES7407-0KA02-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14070KA027AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.343 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948654705
Sonepar Artikelnummer
121122190
Hersteller Artikelnummer
6AG14070KA027AA0
Hersteller Typ
6AG1407-0KA02-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14070KA027AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.343 kg
- Modell: 6ES7407-0KA02-0AA0
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Nennstrom: 10A
- Spannungsbereich: UC 120/230V
- DC: 5V/10A
- Schutz: Conformal Coating
- Zuverlässige Stromversorgung in rauen Umgebungen.
- Schutz vor extremen Temperaturen und Feuchtigkeit.
- Widerstandsfähig gegenüber mechanischen, biologischen und chemischen Einflüssen.
SIPLUS S7-400 PS 407 10A
Die Stromversorgung SIPLUS S7-400 PS 407 10A bietet zuverlässige Energieversorgung selbst unter extremen Umweltbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


