SIEMENS - SIPLUS S7-400 PS 407 10 A R -25 ... +70 °C based on 6ES7407-0KR02-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14070KR027AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 1.341 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948653791
Sonepar Artikelnummer
121122673
Hersteller Artikelnummer
6AG14070KR027AA0
Hersteller Typ
6AG1407-0KR02-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14070KR027AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.341 kg
- Modellnummer: 6ES7407-0KR02-0AA0
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Nennstrom: 10A
- Weitbereich: UC 120/230V
- DC-Ausgang: 5V/10A
- Geeignet für redundanten Einsatz
- Conformal Coating für zusätzlichen Schutz
- Robustheit gegen extreme Temperaturbedingungen
- Schutz vor Feuchtigkeit und Betauung
- Widerstandsfähigkeit gegen mechanische, biologische und chemisch aktive Stoffe
- Zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen
SIPLUS S7-400 PS 407 10A
Die SIPLUS S7-400 PS 407 10A ist eine zuverlässige Stromversorgung, die gegen extreme Umweltbedingungen geschützt ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


