SIEMENS - SIPLUS S7-400 Speicherkarte 16 MB RAM -25 ... +70 °C based on 6ES7952-1AS00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19521AS007AA0
Speicherart - RAM
Speichergröße - 16000 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948600375
Sonepar Artikelnummer
121122840
Hersteller Artikelnummer
6AG19521AS007AA0
Hersteller Typ
6AG1952-1AS00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19521AS007AA0
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
16000 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.046 kg
- RAM Memory: 16 MByte
- Form Factor: Lange Bauform
- Operating Temperature: -25…+70°C
- Compatibility: Zubehör für SIPLUS extreme
- Enhances operational reliability in harsh environments.
- Provides ample memory capacity for complex processes.
- Customized design ensures seamless integration with S7-400 systems.
Siplus S7-400 Mc Ram 16 Mbyte Based On 6es7952-1as00-0aa0 Mit Conformal Coating
The SIPLUS S7-400 MC RAM 16 MByte is a RAM memory card designed for the S7-400 series, featuring a robust construction with conformal coating for use in extreme conditions.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


