SIEMENS - SIPLUS S7-400 Speicherkarte 2 MB RAM based on 6ES7952-1AL00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19521AL004AA0
Speicherart - RAM
Speichergröße - 2000 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948469071
Sonepar Artikelnummer
121122835
Hersteller Artikelnummer
6AG19521AL004AA0
Hersteller Typ
6AG1952-1AL00-4AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19521AL004AA0
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
2000 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.044 kg
- Speichergröße: 2MB
- Modell: 6ES7952-1AL00-0AA0
- Temperaturbereich: 0…+60°C
- Besondere Eigenschaft: Conformal Coating
- Kompatibel mit: SIPLUS extreme
- Erhöhte Speicherkapazität für verbesserte Systemleistung.
- Robuste Leistung auch unter widrigen Bedingungen durch die Conformal Coating-Technologie.
- Einfache Integration in bestehende SIPLUS extreme Systeme.
SIPLUS S7-400 RAM Card 2MB based on 6ES7952-1AL00-0AA0
The SIPLUS S7-400 RAM Card 2MB is designed for enhancing the memory capacity of the SIPLUS extreme systems while providing robust protection in harsh environments.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


