SIEMENS - SIPLUS S7-400 Speicherkarte 4 MB RAM -25 ... +70 °C based on 6ES7952-1AM00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19521AM007AA0
Speicherart - RAM
Speichergröße - 4000 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948600351
Sonepar Artikelnummer
121122837
Hersteller Artikelnummer
6AG19521AM007AA0
Hersteller Typ
6AG1952-1AM00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19521AM007AA0
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
4000 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.045 kg
- Kapazität: 4 MByte
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Bauform: lange Ausführung
- Conformal Coating für erhöhte Umgebungsbeständigkeit
- Kompatibel mit SIPLUS S7-400
- Erweiterter Speicherplatz für größere Datenmengen
- Robuste Bauweise für den Einsatz in extremen Umgebungen
- Einfacher Austausch und Installation in bestehenden Systeme
- Langfristige Zuverlässigkeit durch Conformal Coating
SIPLUS S7-400 MC RAM 4 MByte based on 6ES7952-1AM00-0AA0
Die RAM Memory Card für S7-400 bietet eine zuverlässige Speichererweiterung im Temperaturbereich von -25…+70°C, speziell für SIPLUS extreme Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


