SIEMENS - SIPLUS S7-400 Speicherkarte 64 MB RAM -25 ... +70 °C based on 6ES7952-1AY00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19521AY007AA0
Speicherart - RAM
Speichergröße - 64000 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948600382
Sonepar Artikelnummer
121122842
Hersteller Artikelnummer
6AG19521AY007AA0
Hersteller Typ
6AG1952-1AY00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19521AY007AA0
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
64000 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.048 kg
- Speicherkapazität: 64 MByte
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Modell: 6ES7952-1AY00-0AA0
- Merkmal: Conformal Coating
- Bauform: lange Bauform
- Zubehör: für SIPLUS extreme
- Hohe Zuverlässigkeit in extremen Umgebungen.
- Erweiterte Speicheroptionen für S7-400 Systeme.
- Verbesserte Datenintegrität durch Conformal Coating.
SIPLUS S7-400 MC RAM 64 MByte based on 6ES7952-1AY00-0AA0
Die RAM Memory Card für S7-400 bietet 64 MByte Speicher und ist für den Einsatz unter extremen Bedingungen optimiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


