SIEMENS - SIPLUS S7-400 Speicherkarte 8 MB RAM -25 ... +70 °C based on 6ES7952-1AP00-0AA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19521AP007AA0
Speicherart - RAM
Speichergröße - 8000 kByte
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85235110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948600368
Sonepar Artikelnummer
121122838
Hersteller Artikelnummer
6AG19521AP007AA0
Hersteller Typ
6AG1952-1AP00-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19521AP007AA0
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
8000 kByte
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.055 kg
- Modellnummer: 6ES7952-1AP00-0AA0
- Speicherkapazität: 8 MByte
- Betriebstemperatur: -25…+70°C
- Features: Conformal Coating für Schutz in anspruchsvollen Umgebungen
- Bauform: lange Bauform für optimale Integration
- Ermöglicht zuverlässige Leistung in extremen Temperatureinstellungen.
- Widerstandsfähige Ausführung schützt die Karte vor Umwelteinflüssen.
- Einfach in bestehende S7-400 Systeme zu integrieren.
SIPLUS S7-400 MC RAM 8 MByte
RAM Memory Card für S7-400 mit einer Kapazität von 8 MByte, ideal für den Einsatz in extremen Bedingungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


