SIEMENS - SIPLUS S7-400 Synchronisierungsmodul V6 -25 ... +70 °C based on 6ES7960-1AA06...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG19601AA067XA0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 - 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 - 0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047618007775
Sonepar Artikelnummer
121122195
Hersteller Artikelnummer
6AG19601AA067XA0
Hersteller Typ
6AG1960-1AA06-7XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG19601AA067XA0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Mit optischer Schnittstelle:
Ja
Unterstützt Protokoll für EtherCAT:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Ja
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Redundanzfähigkeit:
Ja
Art der Datenübertragung:
sonstige
Mit Potentialtrennung:
Ja
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
13 mm
Höhe:
14 mm
Tiefe:
58 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.033 kg
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Synchronisierungsmodul V6 für Patch-Kabel bis 10m
- Schutz gegen Schadgase, Betauung, Frost und aktiv wirkende Stoffe
- Schutz von Automatisierungsaufgaben in extremen Bedingungen
- Erhöhte Investitionssicherheit
- Zuverlässigkeit in fertigungsnahen Schaltschränken oder Containerlösungen
SIPLUS S7-400 Sync-Modul-nah based on 6ES7960-1AA06-0XA0
Das Synchronisierungsmodul V6 bietet zuverlässigen Schutz für Automatisierungskomponenten in rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


