SIEMENS - SIPLUS S7-400 UR1 mit 18 Steckplätzen, Aluminium -25 ... +70 °C based on 6ES7...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14001TA117AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 3.263 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948599129
Sonepar Artikelnummer
121122665
Hersteller Artikelnummer
6AG14001TA117AA0
Hersteller Typ
6AG1400-1TA11-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14001TA117AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.263 kg
- Modell: 6ES7400-1TA11-0AA0
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Steckplätze: 18
- Redundante SV: 2 steckbar
- Conformal Coating: Ja
- Schutz gegen hohe und niedrige Temperaturen.
- Widerstandsfähigkeit gegen Schadgase, Betauung, Frost sowie biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe.
- Zuverlässiger Schutz für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben.
- Zusätzliche Investitionssicherheit durch robuste Konstruktion.
SIPLUS S7-400 Baugruppenträger UR1 18SlotAlu
Die SIPLUS S7-400 Baugruppenträger UR1 18SlotAlu bietet Schutz für Automatisierungskomponenten in extremen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


