SIEMENS - SIPLUS S7-400 UR2-H mit 2x 9 Steckplätzen, Aluminium -25 ... +70 °C based on ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14002JA107AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 3.384 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948653777
Sonepar Artikelnummer
121122667
Hersteller Artikelnummer
6AG14002JA107AA0
Hersteller Typ
6AG1400-2JA10-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14002JA107AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
3.384 kg
- Basierend auf 6ES7400-2JA10-0AA0
- Mit Conformal Coating
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Zentral und dezentral mit 2x 9 Steckplätzen
- Schutz vor besonders hohen und niedrigen Temperaturen
- Widerstandsfähigkeit gegen Schadgase, Betauung und Frost
- Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe
- Zuverlässiger Schutz für anspruchsvolle Automatisierungsaufgaben
- Zusätzliche Investitionssicherheit
SIPLUS S7-400 Baugruppenträger UR2-H
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


