SIEMENS - SIPLUS S7-400 UR2 mit 9 Steckplätzen, Aluminium -25 ... +70 °C based on 6ES74...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG14001JA117AA0
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 1.844 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948599167
Sonepar Artikelnummer
121122189
Hersteller Artikelnummer
6AG14001JA117AA0
Hersteller Typ
6AG1400-1JA11-7AA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG14001JA117AA0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.844 kg
- Produktnummer: 6ES7400-1JA11-0AA0
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Redundante SV Steckplätze: 2
- Material: Aluminium mit Conformal Coating
- Schutz vor extremen Temperaturen und Schadgase.
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Automatisierungsaufgaben in rauen Umgebungen.
- Steigerung der Investitionssicherheit durch robuste Komponenten.
SIPLUS S7-400 Baugruppenträger UR2 9Slot Alu
Die SIPLUS extreme Variante schützt die Automatisierungskomponenten auch vor rauen Umgebungsbedingungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


