SIEMENS - SIPLUS S7-400 Y-Koppler mit Conformal Coating based on 6ES7197-1LB00-0XA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG11971LB004XA0
Versorgungsspannung DC - 20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948452820
Sonepar Artikelnummer
121122517
Hersteller Artikelnummer
6AG11971LB004XA0
Hersteller Typ
6AG1197-1LB00-4XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG11971LB004XA0
Versorgungsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Ja
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard eGPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Funkstandard LTE:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Mit Potentialtrennung:
Ja
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich:
Nein
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Breite:
40 mm
Höhe:
125 mm
Tiefe:
130 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.249 kg
- Artikelnummer: 6ES7197-1LB00-0XA0
- Temperaturbereich: 0…+60°C
- Beschichtung: Conformal Coating
- Schutz gegen biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe.
- Erhöhte Zuverlässigkeit in schwierigen Umgebungen.
SIPLUS S7-400 Y-Koppler
Die SIPLUS extreme Varianten sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


