SIEMENS - SIPLUS S7 Busmodul für Y-Koppler, -25 ... +70 °C based on 6ES7654-7HY00-0XA0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6AG16547HY007XA0
Anzahl der Steckplätze - 2
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Wand-/Direktmontage möglich - Ja
Fronteinbau möglich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948452813
Sonepar Artikelnummer
121122803
Hersteller Artikelnummer
6AG16547HY007XA0
Hersteller Typ
6AG1654-7HY00-7XA0
Hersteller Artikel Nr.:
6AG16547HY007XA0
Anzahl der Steckplätze:
2
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Wand-/Direktmontage möglich:
Ja
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Nein
Mit integrierter Stromversorgung:
Nein
Eingangsspannung DC:
20.4 .. 28.8 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom DC:
6 A
Redundanzfähigkeit:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Breite:
97 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.104 kg
- Referenz: 6ES7654-7HY00-0XA0
- Conformal Coating
- Temperaturbereich: -25…+70°C
- Robuste Leistung unter extremen Umgebungsbedingungen
- Schutz gegen schädliche Umwelteinflüsse
- Erhöhte Zuverlässigkeit Ihrer Automatisierungssysteme
SIPLUS S7 Busmodul für Y-Koppler
Die SIPLUS extreme Varianten sind speziell für raue Umgebungsbedingungen ausgelegt, um sicherzustellen, dass biologisch, chemisch und mechanisch aktive Stoffe Ihre Automatisierung nicht beeinträchtigen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


