SIEMENS - Sirenenelement, schwarz, 8 Töne, Lautstärke variabel 102 dB, AC 115 V, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44400EA2
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497474
Sonepar Artikelnummer
120225767
Hersteller Artikelnummer
8WD44400EA2
Hersteller Typ
8WD4440-0EA2
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44400EA2
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
102 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.093 kg
- Geräuschpegel: 102 dB
- Anzahl der Töne: 8 Töne
- Lautstärke variabel einstellbar
- AC Betriebsspannung: 115 V
- Durchmesser: 70 mm
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kommunikationsfähige Optionen über IO-Link oder AS-Interface
- Robust und widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen.
- Einfacher Austausch der Akustikelemente durch Bajonettverschluss.
- Optimale Lichtverteilung durch mehrfach verwendbare LEDs.
- Vielseitige Zubehörmöglichkeiten wie Füße, Rohre und Winkel erhältlich.
- Modulares Design ermöglicht Anpassungen an spezifische Anforderungen.
Sirenenelement
Das Sirenenelement SIRIUS 8WD4 dient zum modularen Aufbau von Signalsäulen und eignet sich für visuelle und akustische Warnungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


