SIEMENS - Sirenenelement, schwarz, 8 Töne, Lautstärke variabel 102 dB, AC 230 V, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44500EA2
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497481
Sonepar Artikelnummer
120225789
Hersteller Artikelnummer
8WD44500EA2
Hersteller Typ
8WD4450-0EA2
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44500EA2
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
102 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318040
Gewicht:
0.093 kg
- Mehrton mit 102 dB
- 8 Töne + variable Lautstärke
- Spannung: AC 230 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Robustheit gegen Schock und Vibrationen
- Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface erhältlich
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs in einem Leuchtmodul
- Einfacher Austausch der Akustikelemente
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch variabel einstellbare Töne und Lautstärken
- Optionale Erweiterung mit verschiedenen Farben und Spannungen für Blitze, Blink- und Rundumleuchten
- Erhöhter Komfort durch verfügbares Zubehör wie Füße, Rohre, Winkel und Adapter
- Modulares und modernes Design für ästhetische Signalgebung
Sirenenelement
Das Sirenenelement SIRIUS 8WD4 dient zum modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


