SIEMENS - Sirenenelement, schwarz, 8 Töne, Lautstärke variabel 102 dB, AC/DC 24 V, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44200EA2
Funktion - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497467
Sonepar Artikelnummer
120225741
Hersteller Artikelnummer
8WD44200EA2
Hersteller Typ
8WD4420-0EA2
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44200EA2
Funktion:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
102 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.094 kg
- Mehrton, 102 dB, 8 Töne
- Lautstärke variabel
- Farbe: schwarz
- Betriebsspannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sichere Montage durch Bajonettverschluss
- Verfügbarkeit von verschiedenen Lichtmodulen wie Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähigkeit über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs
- Erhältliches Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Flexibler Einsatz durch modulare Bauweise
- Einfacher Austausch der Akustikelemente
- Kosteneffektive Lösungen durch vielseitige Anpassungsmöglichkeiten
- Robustheit und Langlebigkeit für industrielle Anwendungen
- Moderne Designs für ansprechende visuelle Präsenz
Sirenenelement
Das Sirenenelement SIRIUS 8WD4 ermöglicht den modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und akustische Warneinrichtungen und die Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


