SIEMENS - Sirenenelement, schwarz, Dauer-/Wechselton, 95-105 dB, AC/DC 24 V, IP65, 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44200EA
Funktion - Dauerton/Pulston
Außendurchmesser - 70 mm
Farbe - schwarz
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209497450
Sonepar Artikelnummer
120225740
Hersteller Artikelnummer
8WD44200EA
Hersteller Typ
8WD4420-0EA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44200EA
Funktion:
Dauerton/Pulston
Außendurchmesser:
70 mm
Farbe:
schwarz
Spannungsart:
AC/DC
Schutzart (IP):
IP65
Lautstärke:
105 dB
Ton einstellbar:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.090 kg
- Ton: dauerton / alternierender Ton
- Farbe: schwarz
- Spannung: AC/DC 24 V
- Geräuschpegel: 95 - 105 dB
- Schutzart: IP65
- Durchmesser: 70 mm
- Montagesystem: Sicherer Bajonettverschluss
- Optionale Kommunikationsfähigkeit: IO-Link oder AS-Interface
- Industrietauglich und extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen.
- Einfache Montage und schneller Austausch der Akustikelemente.
- Einstellbare Töne und Lautstärken für flexible Anwendungen.
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs in einem Leuchtmodul.
- Umfangreiches Zubehör wie Füße, Rohre und Lichtquellen verfügbar.
Sirenenelement
Das Sirenenelement SIRIUS 8WD4 ermöglicht den modularen Aufbau von Signalsäulen für visuelle und/oder akustische Warneinrichtungen und zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


