SIEMENS - SIRIUS ACT Starterkit ID-Schlüsselschalter mit programmierbarem IO-Link-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU19000XE100AA0
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.466 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621078748
Sonepar Artikelnummer
121217216
Hersteller Artikelnummer
3SU19000XE100AA0
Hersteller Typ
3SU1900-0XE10-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU19000XE100AA0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.466 kg
- Markenname: SIRIUS ACT
- Material: Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
- Montagebohrungen: Nur nutfreie Löcher erforderlich
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: Mit frei programmierbarem oder vorprogrammiertem IO-Link-Modul
- Einfacher und schneller Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Geräteanbindung
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
3SU1 - Marketingaktion: Starterkit SIRIUS ACT ID-Schlüsselschalter mit frei programmierbarem Elektronikmodul IO-Link
Das Starterkit SIRIUS ACT ermöglicht die Anbindung von Betätigungs- und Meldeelementen über IO-Link.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


