SIEMENS - SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 2/4 F-DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK32212AA10
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 2
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684416
Sonepar Artikelnummer
120227311
Hersteller Artikelnummer
3RK32212AA10
Hersteller Typ
3RK3221-2AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK32212AA10
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.194 kg
- Modularer Aufbau für Sicherheitssystem 3RK3
- 2/4 F-DI, 1/2 F-RO
- DC24 V/1 A parametrierbar
- Baubreite: 22,5 mm
- Federzugklemme bis SIL3 (IEC 61508)
- Performance Level E (ISO 13849-1)
- Ohne Verbindungskabel
- Ermöglicht eine einfache und flexible Anpassung an verschiedene Sicherheitsanforderungen.
- Sichere Kommunikation und Integration in bestehende Systeme.
- Reduziert Installationsaufwand durch minimalen Platzbedarf.
- Erhöht die Sicherheit im Betrieb durch hohe Zertifizierungsstufen.
SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32
Das Erweiterungsmodul 3RK32 ist ein modulares Sicherheitssystem, das hochsichere Eingangs- und Ausgangsfunktionen bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


