SIEMENS - SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 2/4 F-DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK32311AA10
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684423
Sonepar Artikelnummer
120227312
Hersteller Artikelnummer
3RK32311AA10
Hersteller Typ
3RK3231-1AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK32311AA10
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.156 kg
- 2/4 F-DI, 2 F-DO
- DC 24 V/1,2 A
- Parametrierbar über MSS
- 22,5 mm Baubreite
- Schraubanschluss bis SIL3 (IEC 61508)
- Bis Performance Level E (ISO 13849-1)
- Ohne Verbindungskabel
- Ermöglicht eine effiziente Anpassung an verschiedene Sicherheitsanforderungen.
- Kompatibel mit einer Vielzahl von modularen Sicherheitssystemen.
- Einfacher Anschluss und Installation durch Schraubverbindungen.
- Hohe Sicherheitsstandards durch SIL3 und Performance Level E.
SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3
Das SIRIUS Erweiterungsmodul 3RK32 ermöglicht eine flexible Erweiterung von modularen Sicherheitssystemen mit hoher Sicherheitsklasse.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


