SIEMENS - SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3 2/4 F-DI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK32312AA10
Ausführung - Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 0
Mit abnehmbaren Klemmen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209684430
Sonepar Artikelnummer
120227313
Hersteller Artikelnummer
3RK32312AA10
Hersteller Typ
3RK3231-2AA10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK32312AA10
Ausführung:
Erweiterungsgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
Ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
Ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
Ja
Mit Mutingfunktion:
Nein
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
2
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
SIL nach IEC 61508:
3
Mit Zulassung nach UL:
Ja
Breite:
22.5 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
124 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.156 kg
- 2/4 F-DI und 2 F-DO
- DC 24 V/1,2 A
- Parametrierbar über MSS
- 22,5 mm Baubreite
- Federzugklemme
- SIL3 gemäß IEC 61508
- Performance Level E gemäß ISO 13849-1
- Ohne Verbindungskabel
- Hohe Flexibilität durch parametrierbare Einstellungen
- Einfacher und platzsparender Einbau mit nur 22,5 mm Baubreite
- Erfüllt strenge Sicherheitsstandards für maximale Sicherheit
- Kompatibilität mit bestehenden Systemen ohne zusätzliche Verbindungskabel
SIRIUS, Erweiterungsmodul 3RK32 für modulares Sicherheitssystem 3RK3
Das SIRIUS Erweiterungsmodul 3RK32 erweitert modulare Sicherheitssysteme mit einer flexiblen Parametrierung und hohen Sicherheitsstandards.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


