Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 110-240 V, 50-60 Hz, 1-4 A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter 690 V, AC/DC 110-240 V, 50-60 Hz, 1-4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RA61200CP30

  • Art des Motorstarters - Direktstarter (DOL)

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 110 .. 240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209778351

Sonepar Artikelnummer

120227336

Hersteller Artikelnummer

3RA61200CP30

Hersteller Typ

3RA6120-0CP30

Hersteller Artikel Nr.:

3RA61200CP30

Art des Motorstarters:

Direktstarter (DOL)

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110 .. 240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110 .. 240 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

4 A

Auslöseklasse:

einstellbar

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Steckanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

4 A

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1 .. 4 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

60 °C

Temperaturkompensierter Überlastschutz:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

sonstige

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

2

Externer Reset möglich:

Ja

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

170 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

1.361 kg

    SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter

    Der SIRIUS Kompaktabzweig Direktstarter ermöglicht das direkte Starten von Drehstrom-Normmotoren bis zu 32 A und vereint mehrere Funktionen in einem kompakten Gerät.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 690 V AC/DC 110...240 V
    • Frequenz: 50...60 Hz
    • Stromstärke: 1...4 A
    • Schutzart: IP20
    • Anschluss Hauptstromkreis: steckbar, ohne Klemmen
    • Anschluss Hilfsstromkreis: steckbar, ohne Klemmen
    • Kompatibilität: weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA)
    • Verfügbare Modelle: Direkt- oder Wendestarter, verschiedene Einstellbereiche

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Betriebssicherheit durch integrierte Funktionen von Leistungsschaltern, Schützen und elektronischen Überlastrelais
    • Platzsparende, kompakte Bauweise für optimierte Schaltschranknutzung
    • Einfacher Austausch dank abnehmbarer Klemmen
    • Geringe Varianz für vereinfachte Logistik
    • Ergänzende Zubehörteile wie das Einspeisesystem 3RA68 und Hilfskontakte verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie